Referenties
Colson:FXPR 1603 6443
Rubix:31047624
EAN:8717349081127

Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS FXPR 1603 6443
bokvork van roestvaststaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,75 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,22 excl. BTW
/ stuk
€ 71,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen