Referenties
Colson:FXRN 1003 6153
Rubix:31042746
EAN:8717349081653

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXRN 1003 6153
bokvork van roestvaststaal - wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,94 excl. BTW
/ stuk
€ 48,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen