ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N12 M11X1,5 - 869327

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869327
Rubix:09850408
EAN:3660338230783
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N12 M11X1,5 - 869327

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad11 mm
Spoed schroefdraad1,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N12 M11X1,5 - 869327


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad11 mm
Spoed schroefdraad1,5 mm
77,71 excl. BTW
/ stuk
94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen

Diameter schroefdraad

11 mm

Spoed schroefdraad