GISS DISPOSABLE OORDOP G-PURPLE SOFT (DS=200PR) 887757
G-PURPLE ZACHTE oordopjes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:887757
Rubix:A0174075
EAN:3660338411434


Technische samenvatting
| Kleur | paars |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 37 dB |
| Koord | nee |
Documenten
Productdetails : GISS DISPOSABLE OORDOP G-PURPLE SOFT (DS=200PR) 887757
De GISS G-PURPLE SOFT zachte wegwerpoordopjes zijn ontworpen om betrouwbare en comfortabele gehoorbescherming te bieden in bijzonder lawaaierige omgevingen. Ze zijn gemaakt van polyurethaanschuim en bieden een SNR van 37 dB, met langdurig draagcomfort.
Kenmerken:
De G-PURPLE SOFT oordopjes van GISS onderscheiden zich door het ultrazachte polyurethaanschuim, dat zich perfect naar de vorm van de gehoorgang vormt. Dankzij de conische vorm zijn ze eenvoudig te modelleren en snel in te brengen, ook in gehoorgangen met een kleine diameter. Dit ergonomische ontwerp zorgt voor een uitstekende geluidsdemping en maakt langdurig dragen comfortabel. Deze wegwerpoordopjes zijn ideaal voor gebruik in zeer lawaaierige werkomgevingen en garanderen hoge prestaties.
Specificaties:
• Materiaal: zacht polyurethaanschuim (PU)
• Kleur: paars
• Vorm: conisch
• Geschikt voor gehoorgangdiameter: 5–9 mm
• Geluidsdemping: SNR = 37 dB
• Hoge frequenties: 37 dB
• Middelhoge frequenties: 34 dB
• Lage frequenties: 31 dB
• Geteste frequenties: 125 Hz tot 8.000 Hz
Normen:
De G-PURPLE SOFT oordopjes voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en aan de eisen van de norm EN 352-2.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk gelanceerd en voorziet vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. GISS biedt een compleet assortiment voor bescherming van hoofd, handen, voeten, lichaam, gezicht, ademhaling, gehoor en valbeveiliging.
Kenmerken:
De G-PURPLE SOFT oordopjes van GISS onderscheiden zich door het ultrazachte polyurethaanschuim, dat zich perfect naar de vorm van de gehoorgang vormt. Dankzij de conische vorm zijn ze eenvoudig te modelleren en snel in te brengen, ook in gehoorgangen met een kleine diameter. Dit ergonomische ontwerp zorgt voor een uitstekende geluidsdemping en maakt langdurig dragen comfortabel. Deze wegwerpoordopjes zijn ideaal voor gebruik in zeer lawaaierige werkomgevingen en garanderen hoge prestaties.
Specificaties:
• Materiaal: zacht polyurethaanschuim (PU)
• Kleur: paars
• Vorm: conisch
• Geschikt voor gehoorgangdiameter: 5–9 mm
• Geluidsdemping: SNR = 37 dB
• Hoge frequenties: 37 dB
• Middelhoge frequenties: 34 dB
• Lage frequenties: 31 dB
• Geteste frequenties: 125 Hz tot 8.000 Hz
Normen:
De G-PURPLE SOFT oordopjes voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en aan de eisen van de norm EN 352-2.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk gelanceerd en voorziet vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. GISS biedt een compleet assortiment voor bescherming van hoofd, handen, voeten, lichaam, gezicht, ademhaling, gehoor en valbeveiliging.
Sterke punten
• Uitstekende geluidsdemping dankzij SNR 37 dB, effectief tegen hoge geluidsniveaus
• Ultralicht en soepel schuim voor optimaal comfort, ook bij langdurig dragen
• Conisch ontwerp vergemakkelijkt het inbrengen en is geschikt voor kleinere gehoorgangen
• Ultralicht en soepel schuim voor optimaal comfort, ook bij langdurig dragen
• Conisch ontwerp vergemakkelijkt het inbrengen en is geschikt voor kleinere gehoorgangen
Toepassingen
Deze wegwerpoordopjes zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in lawaaierige omgevingen. Ze zijn ideaal in sectoren zoals olie & gas, industriële productie, werkplaatsen, bouw en energie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | paars |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 37 dB |
| Koord | nee |
| Detecteerbaar | nee |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Type | wegwerp |
| Materiaal | flexibel polyurethaanschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,87 excl. BTW
/ doos
€ 34,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden