GISS HERBRUIKBARE OORDOPPEN G-SOFT FIT 887769 (ST=DS 50PR)

G-SOFT FIT herbruikbare oordopjes

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:887769
Rubix:A0174068
EAN:3660338411502
GISS HERBRUIKBARE OORDOPPEN G-SOFT FIT 887769 (ST=DS 50PR)
brand logo
Technische samenvatting
Kleuroranje
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)33 dB
Koordja
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS HERBRUIKBARE OORDOPPEN G-SOFT FIT 887769 (ST=DS 50PR)


Oordoppen, herbruikbaar, van TPR (thermoplastisch rubber) met koord. Eén maat voor de meeste gehoorgangen. Uitgiftedoos van 50 paren. (Individuele case per paar) Geluidsonderdrukking: SNR = 30 dB STERKE PUNTEN: Zelfdichtende flenzen bieden de hele dag comfort.EN 352-2

Sterke punten

Het snoer kan worden losgemaakt voor extra veiligheid en reiniging

Toepassingen

Deze oordopjes kunnen worden gebruikt in alle activiteitssectoren waar gevaarlijke geluidsniveaus aanwezig zijn: Productie, workshops, constructie, surveillance, vuile omgevingen...
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)33 dB
Koordja
Detecteerbaarnee
Hoofdmateriaalrubber
Typeherbruikbaar
Materiaalhermoplastisch rubber
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,58 excl. BTW
/ stuk
56,36 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
46,58 excl. BTW / stuk
4 of meer
39,42 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden