GISS PARKA REFL G-VISION ONE ROOD/MARINE MAAT XXL - 870189
G-vision one hi-viz parka jas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:870189
Rubix:22851776
EAN:3660338238451

Documenten
Productdetails : GISS PARKA REFL G-VISION ONE ROOD/MARINE MAAT XXL - 870189
De GISS VISION One high-visibility parka is ontworpen om professionals optimale bescherming te bieden bij lage lichtomstandigheden en slechte weersomstandigheden.
Deze parka is waterdicht, warm en comfortabel, en garandeert maximale zichtbaarheid in winterse of veeleisende werkomgevingen.
Kenmerken:
De VISION One parka combineert technische prestaties met uitstekend draagcomfort.
De buitenstof van Oxford-polyester met PU-coating zorgt voor een betrouwbare waterdichtheid, terwijl de getapete naden de bescherming tegen regen versterken.
De gewatteerde voering en de fleecegevoerde kraag bieden een uitstekende thermische isolatie, ideaal voor koude of vochtige omstandigheden. De geïntegreerde capuchon is gevoerd en verstelbaar met een trekkoord, waardoor deze goed aansluit bij wind en regen. De centrale ritssluiting is beschermd door een overslag en vijf drukknoopsluitingen, wat extra bescherming biedt tijdens zware buien.
De reflecterende schouderbanden van microbolletjes (5 cm breed), voor- en achteraan genaaid, taillebanden en armbanden op elke mouw zorgen voor optimale zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts. De jas beschikt over praktische zakken, waaronder twee afsluitbare, lage steekzakken met overslag en dubbele klittenbandsluiting en een binnenzak met klittenbandsluiting, die ideaal zijn voor het opbergen van gereedschap of persoonlijke spullen. De donkere inzetstukken op de meest blootgestelde zones beperken zichtbare vervuiling en zorgen voor een nette uitstraling, zelfs bij intensief gebruik, waardoor vlekken minder zichtbaar zijn.
Specificaties:
• Buitenmateriaal: Oxford-polyester 300D met PU-coating
• Gewicht buitenstof: 185 g/m²
• Voering: 100% polyester taffeta, gewatteerd
• Gewicht voering: 200 g/m²
• Fleecevoering: 100% polyester, 250 g/m²
• Reflecterende banden met microbolletjes, 5 cm breed
• Gevoerde, verstelbare capuchon met trekkoord
• Ritssluiting met onderslag en 5 drukknopen
• 2 voorzakken met klep en dubbele klittenbandsluiting
• 1 binnenzak met klittenbandsluiting
• Taille met trekkoord en stoppers
• Elastische binnenboorden aan de mouwen
• Wasbaar op 40 °C (tot 25 wasbeurten)
• Verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten
Normen:
Deze parka is een PBM van categorie II en is CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425, gecertificeerd door Centexbel (certificaat nr. 033/2019/0127).
Dit kledingstuk voldoet aan:
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN ISO 20471 + A1: high-visibility signaalkleding (klasse 3)
• EN 14058: bescherming tegen koude klimaten (vanaf -5 °C)
• EN 343 + A1: bescherming tegen regen
Merkinformatie:
GISS is een merk ontwikkeld door Rubix, de Europese marktleider in industriële toelevering. Het merk staat bekend om de betrouwbare en technisch geavanceerde producten, ontworpen voor de behoeften van professionals in sectoren zoals industrieel onderhoud, logistiek en bouw. De producten van GISS combineren innovatie, duurzaamheid en prestaties, met als doel de veiligheid en efficiëntie van gebruikers te verbeteren. Dankzij het Europese distributienetwerk van Rubix, met meer dan 650 vestigingen in meer dan 20 landen, garandeert GISS een snelle beschikbaarheid en consistente kwaliteit in heel Europa.
Deze parka is waterdicht, warm en comfortabel, en garandeert maximale zichtbaarheid in winterse of veeleisende werkomgevingen.
Kenmerken:
De VISION One parka combineert technische prestaties met uitstekend draagcomfort.
De buitenstof van Oxford-polyester met PU-coating zorgt voor een betrouwbare waterdichtheid, terwijl de getapete naden de bescherming tegen regen versterken.
De gewatteerde voering en de fleecegevoerde kraag bieden een uitstekende thermische isolatie, ideaal voor koude of vochtige omstandigheden. De geïntegreerde capuchon is gevoerd en verstelbaar met een trekkoord, waardoor deze goed aansluit bij wind en regen. De centrale ritssluiting is beschermd door een overslag en vijf drukknoopsluitingen, wat extra bescherming biedt tijdens zware buien.
De reflecterende schouderbanden van microbolletjes (5 cm breed), voor- en achteraan genaaid, taillebanden en armbanden op elke mouw zorgen voor optimale zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts. De jas beschikt over praktische zakken, waaronder twee afsluitbare, lage steekzakken met overslag en dubbele klittenbandsluiting en een binnenzak met klittenbandsluiting, die ideaal zijn voor het opbergen van gereedschap of persoonlijke spullen. De donkere inzetstukken op de meest blootgestelde zones beperken zichtbare vervuiling en zorgen voor een nette uitstraling, zelfs bij intensief gebruik, waardoor vlekken minder zichtbaar zijn.
Specificaties:
• Buitenmateriaal: Oxford-polyester 300D met PU-coating
• Gewicht buitenstof: 185 g/m²
• Voering: 100% polyester taffeta, gewatteerd
• Gewicht voering: 200 g/m²
• Fleecevoering: 100% polyester, 250 g/m²
• Reflecterende banden met microbolletjes, 5 cm breed
• Gevoerde, verstelbare capuchon met trekkoord
• Ritssluiting met onderslag en 5 drukknopen
• 2 voorzakken met klep en dubbele klittenbandsluiting
• 1 binnenzak met klittenbandsluiting
• Taille met trekkoord en stoppers
• Elastische binnenboorden aan de mouwen
• Wasbaar op 40 °C (tot 25 wasbeurten)
• Verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten
Normen:
Deze parka is een PBM van categorie II en is CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425, gecertificeerd door Centexbel (certificaat nr. 033/2019/0127).
Dit kledingstuk voldoet aan:
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN ISO 20471 + A1: high-visibility signaalkleding (klasse 3)
• EN 14058: bescherming tegen koude klimaten (vanaf -5 °C)
• EN 343 + A1: bescherming tegen regen
Merkinformatie:
GISS is een merk ontwikkeld door Rubix, de Europese marktleider in industriële toelevering. Het merk staat bekend om de betrouwbare en technisch geavanceerde producten, ontworpen voor de behoeften van professionals in sectoren zoals industrieel onderhoud, logistiek en bouw. De producten van GISS combineren innovatie, duurzaamheid en prestaties, met als doel de veiligheid en efficiëntie van gebruikers te verbeteren. Dankzij het Europese distributienetwerk van Rubix, met meer dan 650 vestigingen in meer dan 20 landen, garandeert GISS een snelle beschikbaarheid en consistente kwaliteit in heel Europa.
Sterke punten
• Hoge, gecertificeerde zichtbaarheid voor maximale veiligheid in risicovolle omgeving
• Volledig waterdicht dankzij Oxford-stof met PU-coating en getapete naden
• Uitstekende thermische isolatie voor koude of vochtige omstandigheden
• Strategisch geplaatste donkere zones die vuil en slijtage minder zichtbaar maken
• Volledig waterdicht dankzij Oxford-stof met PU-coating en getapete naden
• Uitstekende thermische isolatie voor koude of vochtige omstandigheden
• Strategisch geplaatste donkere zones die vuil en slijtage minder zichtbaar maken
Toepassingen
De GISS VISION One parka is ideaal voor professionals die buiten werken, vooral in de bouw, logistiek, industrieel onderhoud of gemeentelijke diensten. Deze parka is perfect geschikt voor lage lichtomstandigheden, koude en vochtige omgevingen, en werkzaamheden langs wegen of in de nabijheid van machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | oxford polyester / polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,23 excl. BTW
/ stuk
€ 64,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen