BOSCH DECOUPEERZAAG T144DHM 2608901816 (PK=10ST)
Gaat tot 50x langer mee dan het T345XF zaagblad van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608901816
Rubix:A0752040
Fabrikant:2608901816
EAN:4053423247817



Documenten
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG T144DHM 2608901816 (PK=10ST)
Je hebt een zaagblad nodig waarop je kunt vertrouwen. Een decoupeerzaagblad dat bestand is tegen constructiehout met metaal. Of vezelplaten. Of taaie schroeven. De EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM blinkt uit in diverse materialen en gaat door met zagen waar andere decoupeerzagen achterblijven.
Extreme duurzaamheid is ingebouwd in de EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM met Bosch Carbide Technology: het hardste metaal is in de tandstructuur geïntegreerd met behulp van geavanceerde ontwerp- en productietechnieken. Bovendien heeft de zaag een soort vertanding dat is geoptimaliseerd voor kracht en snelheid en een progressieve tandafstand die in materiaal van alle diktes kan zagen zonder te breken.
Het Bosch EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM decoupeerzaagblad is in staat om in het zwaarste metaal in hout en andere veeleisende constructiematerialen te zagen. Dit is het zaagblad waarop je kunt vertrouwen.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het zagen in divers bouwmateriaal• Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij Bosch Carbide Technology: het hardste metaal is in de tandstructuur geïntegreerd met behulp van geavanceerde ontwerp- en productietechnieken.• Gezette tanden om dikkere materialen effectief te zagen. Het zaagblad verwijdert splinters snel om gemakkelijk te kunnen zagen.• Progressieve tandafstand om materiaal van elke dikte te zagen. Fijne tandafstand voor het zagen van dun materiaal, geleidelijk toenemende tandafstand om ook dikkere materialen effectief te zagen.• Past op alle decoupeerzagen met een T-schacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 50 mm |
| Model | t144dhm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ pak
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
