ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 12X35MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39797.120.035
Rubix:08910006
EAN:8715492828538

Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 12X35MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,600 g |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 1444 |
| Type | elvz st gaffelpen met kop d1444 12x35mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,16 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen