Referenties
ACE:GS-28-650
Rubix:A0156515
Fabrikant:GS-28-650
EAN:4049012006415

Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-28-650
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1880 g |
| Maximumlengte | 650 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,31 excl. BTW
/ stuk
€ 508,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen