Referenties
ACE:GS-15-60-AA-140N
Rubix:05320447
Fabrikant:GS-15-60_AA_0140N



Productdetails : ACE GASVEER 140N - GS-15-60-AA-140N
Universeel en op maat gemaakt: ACE-duwveren van de NEWTONLINE-familie bieden perfecte ondersteuning van spierkracht. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE-gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgedichte systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstof onder druk.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen; rolluiken; machinebehuizingen; transportsystemen; schakelkasten; meubelindustrie; opkriktoepassingen; assemblagestations; voertuigtechnologie; vouwelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Baan | 60 mm |
| Maximumlengte | 147 mm |
| Kracht | 140 N |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes