Referenties
Roebuck:865609
Rubix:20853982
EAN:3660338198724

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GATZAAG BI METAAL 25 X 41 MM - 865609
BI-metalen HSS gatenzagen
Materiaal: Metaal, roestvrij staal, aluminium, plastic, hout...
Uitmuntende duurzaamheid vergelen met een standaard gatenzaag.
Snijdiepte: 41 mm
Beschikbaar in 13 afmetingen
Materiaal: Metaal, roestvrij staal, aluminium, plastic, hout...
Uitmuntende duurzaamheid vergelen met een standaard gatenzaag.
Snijdiepte: 41 mm
Beschikbaar in 13 afmetingen
Sterke punten
Uitstekende levensduur in vergelijking met een conventionele gatenzaag.
Toepassingen
Materiaal: metaal, roestvrij staal, aluminium, kunststof, hout...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden