Referenties
Gates:XPZ1035/3VX405 SUPERHC MN
Rubix:A0694672
Fabrikant:941291035
EAN:5400608653007

Productdetails : GATES V-SNAAR XPZ 1035 SUPER HC MN
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xpz |
| Richtlengte | 1035 mm |
| Buitenlengte | 1048 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ stuk
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen