BAHCO GATZAAG CARBIDE 20MM 3832-20


Gatzaag hardmetaal

Referenties
bahco:3832-20
rubix:10066716
ean:7311518557812
BAHCO GATZAAG CARBIDE 20MM 3832-20
brand logo
Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO GATZAAG CARBIDE 20MM 3832-20


Gatzagen met hardmetalen tandtips zijn uitermate geschikt voor materialen als steen, keramiek tegels, laminaat, glasvezel en hardhout en moeilijk te zagen staal. Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair. Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern. Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2"). 4 tanden per duim. Maximale tolerantie gat : nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./ -0,0.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34 g
Diameter20 mm
Aangepaste tariefcode82021000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,61 excl. BTW
/ stuk
26,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen