BOSCH BOORHAMER GBH 2-21 - BOORHAMER 06112A6001
GBH 2-21 - Boorhamer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GBH 2-21
Rubix:A0138657
Fabrikant:06112A6001
EAN:4059952569635

Documenten
Productdetails : BOSCH BOORHAMER GBH 2-21 - BOORHAMER 06112A6001
De boorhamer GBH 220 Professional van Bosch met SDS plus-technologie is de ideale compacte instapoplossing voor hameren. De krachtige motor van 720 W en slagenergie van 2,0 J zorgen voor effectief hameren in beton tot een diameter van max. 22 mm. Veelzijdigheid en overtuigende resultaten worden gewaarborgd door de boorhamer met drie functies: hameren, boren en beitelen. Deze compacte boorhamer brengt professionele Bosch hamerprestaties binnen handbereik.
GBH 2-21 - Boorhamer
Sterke punten
•Compact rotary hammer offers professional Bosch hammer performance within reach
Powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy for effective hammer drilling in concrete (up to 22-mm diameter)
Three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling – ensuring versatility and convincing results
Powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy for effective hammer drilling in concrete (up to 22-mm diameter)
Three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling – ensuring versatility and convincing results
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Boorcapaciteit beton | 21 mm |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Vermogen | 720 W |
| Slagfrequentie | 4800 cp/min |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Werktuighouder | sds plus |
| Model | gbh 2-21 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,63 excl. BTW
/ stuk
€ 212,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
