FACOM UITDEUKGEREEDSCHAP GEBOGEN PLATTE LEPEL 876A
Gebogen platte lepel - kort model
Zie technische informatieReferenties
Facom:876A
Rubix:10109474
EAN:3148512099611

Productdetails : FACOM UITDEUKGEREEDSCHAP GEBOGEN PLATTE LEPEL 876A
Sterke punten
• Dubbele lepel voor uitdeuken met een korte gebogen zijde.• Ook verkrijgbaar onder Bestelnr. 877A, lang model (lengte: 510 mm).• Lengte: 400 mm.• Uitvoering: gepolijst.Gewicht: 1,700 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1702 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 410x165x59 mm |
| Gewicht verpakking | 1752 g |
| Type | paneel sla gereedschap |
| Model | 876a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,12 excl. BTW
/ stuk
€ 105,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
