Referenties
Kipp:K1022.A1000X20
Rubix:0999112635
EAN:4059245165285



Technische samenvatting
| Materiaal | speciale inzetstaal (special steel), gehard en geslepen |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
Productdetails : BOORBUS MET KRAAG D172 10X15X20
BOORBUS W. KRAAG, VORM:A MILD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 16,6 g |
| Materiaal | speciale inzetstaal (special steel), gehard en geslepen |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,81 excl. BTW
/ stuk
€ 11,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen