GATES V-SNAAR XPA 1345 SUPER HC MN

Gegoten tandriem

Zie technische informatie

Referenties

Gates:XPA1345 SUPERHC MN
Rubix:A0695405
Fabrikant:941391345
EAN:5400608653724
GATES V-SNAAR XPA 1345 SUPER HC MN

Technische samenvatting

Profielxpa
Richtlengte1345 mm
Buitenlengte1363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR XPA 1345 SUPER HC MN


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

•Flex-bonded tensile cords are vulcanized as one solid unit making the belt highly resistant to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
Precision-ground straight sidewalls give a uniform wedging action and ensure the belt fits correctly in the pulley grooves, which improves belt life and reduces expensive maintenance time
Cost and space savings by reducing size of pulleys, bearings, guards and mounts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxpa
Richtlengte1345 mm
Buitenlengte1363 mm
€ 24,85 excl. BTW
/ stuk
€ 30,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen