Referenties
Gates:XPA1730 SUPERHC MN
Rubix:A0694735
Fabrikant:941391730
EAN:5400608653885

Productdetails : GATES V-SNAAR XPA 1730 SUPER HC MN
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
•Flex-bonded tensile cords are vulcanized as one solid unit making the belt highly resistant to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
Precision-ground straight sidewalls give a uniform wedging action and ensure the belt fits correctly in the pulley grooves, which improves belt life and reduces expensive maintenance time
Cost and space savings by reducing size of pulleys, bearings, guards and mounts
Precision-ground straight sidewalls give a uniform wedging action and ensure the belt fits correctly in the pulley grooves, which improves belt life and reduces expensive maintenance time
Cost and space savings by reducing size of pulleys, bearings, guards and mounts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xpa |
| Richtlengte | 1730 mm |
| Buitenlengte | 1748 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,60 excl. BTW
/ stuk
€ 37,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen