Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40421623
Rubix:04144076
Fabrikant:40421623

Documenten
Productdetails : MERKEL GROEFRING NI 300 50X65X10
De NI 300 lipafdichting heeft een asymmetrisch profiel, een verzonken binnenlip, een extra afdichtings- en steunrand en een kleefpassing op de buitendiameter. De enkelwerkende stangafdichting is geschikt voor gestandaardiseerde inbouwruimtes volgens bijvoorbeeld ISO 5597.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Materiaal | 94 au 925 |
| Uitvoering | ni300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,43 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 143,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen