GISS GELAATSSCHERM G-FACE TRANSPARANT 844921
Gelaatsscherm G-FACE TRANSPARANT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:844921
Rubix:22161614
EAN:3660338073922





Technische samenvatting
| Kleur glazen | kleurloos |
|---|---|
| Coating van de glazen | zonder |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS GELAATSSCHERM G-FACE TRANSPARANT 844921
Het GISS G-FACE gelaatscherm is ontworpen om doeltreffende en lichte gezichtsbescherming te bieden in industriële omgevingen waar risico’s bestaan door projecties of lichte impact. De transparante polycarbonaatconstructie garandeert optimaal zicht in combinatie met een verhoogde veiligheid.
Kenmerken:
De G-FACE is vervaardigd uit polycarbonaat, een materiaal dat bekendstaat om zijn slagvastheid en lichte gewicht. Het kleurloze vizier biedt een helder zicht zonder kleurvervorming, wat essentieel is voor precisiewerk. Het ontwerp van de G-FACE maakt een eenvoudige bevestiging mogelijk op verschillende soorten helmen of houders, terwijl een stabiele pasvorm en langdurig draagcomfort gewaarborgd blijven, zelfs bij langdurig gebruik. Er is geen specifieke oppervlaktebehandeling toegepast, wat het onderhoud eenvoudig maakt.
Specificaties:
• Schermtint: kleurloos
• Materiaal: polycarbonaat
• Gebruik: gezichtsbescherming tegen projecties
• Gezichtsveld: breed en onvervormd
• Reiniging: eenvoudig met standaard onderhoudsproducten
Normen:
• EN 166: Europese norm voor persoonlijke oog- en gezichtsbescherming, met basiseisen voor slagvastheid, bescherming tegen stof en vloeistoffen. Deze norm garandeert de betrouwbaarheid van het G-FACE gelaatscherm in professionele omgevingen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
De G-FACE is vervaardigd uit polycarbonaat, een materiaal dat bekendstaat om zijn slagvastheid en lichte gewicht. Het kleurloze vizier biedt een helder zicht zonder kleurvervorming, wat essentieel is voor precisiewerk. Het ontwerp van de G-FACE maakt een eenvoudige bevestiging mogelijk op verschillende soorten helmen of houders, terwijl een stabiele pasvorm en langdurig draagcomfort gewaarborgd blijven, zelfs bij langdurig gebruik. Er is geen specifieke oppervlaktebehandeling toegepast, wat het onderhoud eenvoudig maakt.
Specificaties:
• Schermtint: kleurloos
• Materiaal: polycarbonaat
• Gebruik: gezichtsbescherming tegen projecties
• Gezichtsveld: breed en onvervormd
• Reiniging: eenvoudig met standaard onderhoudsproducten
Normen:
• EN 166: Europese norm voor persoonlijke oog- en gezichtsbescherming, met basiseisen voor slagvastheid, bescherming tegen stof en vloeistoffen. Deze norm garandeert de betrouwbaarheid van het G-FACE gelaatscherm in professionele omgevingen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Licht en robuust gelaatscherm van polycarbonaat
• Helder, onvervormd zicht
• Compatibel met de meeste houders en bevestigingssystemen
• Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
• Ideaal voor toepassingen zonder anticondens- of krasbestendige behandeling
• Helder, onvervormd zicht
• Compatibel met de meeste houders en bevestigingssystemen
• Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
• Ideaal voor toepassingen zonder anticondens- of krasbestendige behandeling
Toepassingen
Dit gelaatscherm is ideaal voor professionals in onderhoud, logistiek, landbouw en de lichte industrie. Het biedt betrouwbare bescherming bij werkzaamheden die vaste of vloeibare projecties veroorzaken, zoals schuren, slijpen of het verstuiven van producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Coating van de glazen | zonder |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Elektrische boog | nee |
| Materiaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,42 excl. BTW
/ stuk
€ 18,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden