BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 251K
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BO-SPO 251K
Rubix:31051381
Fabrikant:754161
EAN:4047526077624




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 251K
Behuizing: serie BO
- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 295 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,37 excl. BTW
/ stuk
€ 371,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen