BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-FI

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met richtingvastzetter Wiel van gietijzer

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125G-FI
Rubix:31050970
Fabrikant:223487
EAN:4047526223489
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-FI


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie G

  • robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
  • bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
  • smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht667 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
158 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 43,07 excl. BTW
/ stuk
€ 52,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte