BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 200G-RI4

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-SPO 200G-RI4
Rubix:31051457
Fabrikant:853008
EAN:4047526199913
BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 200G-RI4

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1250 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 200G-RI4


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit1250 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
245 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
361,28 excl. BTW
/ stuk
437,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte