BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Wiel van gietijzer

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14
Rubix:31052518
Fabrikant:853118
EAN:4047526201340
BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie G

  • robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
  • bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
  • smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
111 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
96,01 excl. BTW
/ stuk
116,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen