BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LS- GB 152K- ST

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LS-GB 152K-ST
Rubix:31053330
Fabrikant:755031
EAN:4047526099770
BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LS- GB 152K- ST

Technische samenvatting

Laadcapaciteit950 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LS- GB 152K- ST


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie GB

  • loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit950 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte60 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
200 mm
60 mm
Land van oorsprongDE
463,61 excl. BTW
/ stuk
560,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

950 kg

Wieldiameter

Wielbreedte