BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK-EXR14

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van gietpolyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 101KFD-11-FI-EXR14
Rubix:31052326
Fabrikant:853168
EAN:4047526201982
BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK-EXR14

Technische samenvatting

Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK-EXR14


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie GSPO

  • hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • gereduceerde vochtigheidsopname
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
136 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
108,13 excl. BTW
/ stuk
130,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte