BLICKLE ZWENKWIEL MET BOUTGAT+POLYAM WIEL LKR-SPO75K(KOGEL)

Gelast zwaarlastzwenkwiel, met polyurethaan veer Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKR-SPO 75K
Rubix:A0224758
Fabrikant:613034
EAN:4047526613037
BLICKLE ZWENKWIEL MET BOUTGAT+POLYAM WIEL LKR-SPO75K(KOGEL)

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET BOUTGAT+POLYAM WIEL LKR-SPO75K(KOGEL)


Behuizing: serie LSFE

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • uitstekende dempingseigenschappen dankzij elastomeerveer
  • onderhoudsvrije veerlagering
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie SE

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur antraciet. wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht933 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
108 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
75,95 excl. BTW
/ stuk
91,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte