BLICKLE GELEIDINGSROL MET PU LOOPVLAK FPTH 70X20/25-15K

Geleidingswiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:FPTH 70x20/25-15K
Rubix:A0224487
Fabrikant:842321
EAN:4047526122744
BLICKLE GELEIDINGSROL MET PU LOOPVLAK FPTH 70X20/25-15K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit130 kg
Wieldiameter70 mm
Wielbreedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSROL MET PU LOOPVLAK FPTH 70X20/25-15K


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hydrolysestabiel
  • kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
  • aangegeven draagvermogens gelden bij toepassingen zonder obstakels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht166 g
Laadcapaciteit130 kg
Wieldiameter70 mm
Wielbreedte20 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 23,65 excl. BTW
/ stuk
€ 28,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte