BLICKLE GELEIDINGSWIEL FPU 25X10/6-6K
Geleidingswiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak
Zie technische informatieReferenties
Blickle:FPU 25x10/6-6K
Rubix:A0746005
Fabrikant:757447
EAN:4047526118068



Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSWIEL FPU 25X10/6-6K
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 98 Shore A
- zeer lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- kleur bruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - loopvlak direct op het kogellager gespoten
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- aangegeven draagvermogens gelden bij toepassingen zonder obstakels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Laadcapaciteit | 15 kg |
| Wieldiameter | 25 mm |
| Wielbreedte | 10 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 10 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
