Referenties
3M:NI-100
Rubix:22540537
Fabrikant:7000030043
EAN:0051131495548



Productdetails : 3M GELUIDSINDICATOR NI-100
De 3M™ NI-100 Geluidsindicator biedt een gebruiksvriendelijk, duurzaam en zuinig geluidsindicatie-apparaat dat de gebruiker waarschuwt als de geluidsniveaus hoger zijn dan 85dB.
Sterke punten
Een van de meest betaalbare geluidsdetectieopties voor het controleren van geluidsniveaus, met een duurzaam, klein en licht design Gebruiksvriendelijk. Klem de geluidsindicator gewoon aan een shirt of jas Om hem in te schakelen, houdt u de knop ingedrukt tot er een dubbel groen-rood licht knippert Herlaadbare batterij die tot 200 uur tussen oplaadbeurten werkt Door Popular Science erkend als een van de meest innovatieve, kwaliteitsvolle en revolutionaire technologische ideeën
Toepassingen
Constructie | Voedsel- en drankenverwerkers | Metaalverwerking | Militair
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 38,33 g |
| Type | 3m geluidsindicator ni-100 |
| Nauwkeurigheid | 3 dB |
| Land van oorsprong | US |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes