Referenties
KCL:665-11
Rubix:22421877
Fabrikant:066511941E
EAN:4008198766513






Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN GEMOMECH 665 MT 11
Naadloze voering van geweven polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Handpalm bekleed met zwart nitrilschuim en stippen.
Sterke punten
Goede grip bij de omgang met vette en olieachtige delen, uitstekend aanrakingsgevoel, flexibele, uitstekende mechanische weerstand, zeer duurzaam.
Toepassingen
Assemblagewerkzaamheden, automobiel en toeleveringsindustrie, metaal- en kunststofverwerking, opslag en commissiewerkzaamheden, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 66,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen