GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER TBV TANGEN 55X20MM - 1500 H 22-55
Gereedschaphouder tangen 1500 H 22
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 22-55
Rubix:A0210650
Fabrikant:1879189
EAN:4010886859711

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER TBV TANGEN 55X20MM - 1500 H 22-55
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphouder tbv tangen 55x20 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Type | gereedschaphouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
