Referenties
Gedore:1151 A-1265
Rubix:10013642
Fabrikant:6609220
EAN:4010886660928



Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPKIST 1265-1151 A 5-DLG
• universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
• gereedschap in metrische of inch maten
• afmetingen: H 210 x B 420 x D 225 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17300 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
