GEDORE GEREEDSCHAPKIST JUMBO, 340X841X427MM - 1440 Z-83
Gereedschapskist JUMBO 1440
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1440 Z-83
Rubix:10015900
Fabrikant:6628360
EAN:4010886662830



Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPKIST JUMBO, 340X841X427MM - 1440 Z-83
• uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik
• optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht
• maximale stabiliteit dankzij de toepassing van persvoegtechniek
• robuust beslag en geborgde scharnieren
• dekselaanslag bij volledige opening
• brede handgrepen
• max. draagvermogen 150 kg
• afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd)
• binnenkant bekleed
• met inzetbak voor kleine onderdelen (ES 1440)
Gereedschapkist JUMBO, 340x841x427 mm uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht maximale stabiliteit dankzij de toepassing van persvoegtechniek robuust beslag en geborgde scharnieren dekselaanslag bij volledige opening brede handgrepen max. draagvermogen 150 kg afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd) binnenkant bekleed met inzetbak voor kleine onderdelen (ES 1440)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21000 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 340 mm |
| Lengte | 841 mm |
| Breedte | 427 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Type | gereedschapskist |
| Kleur | grijs |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,73 excl. BTW
/ stuk
€ 448,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen