KNIPEX GEREEDSCHAP KOFFER ROBUST 23 ELEKTRO - 00 21 35

Gereedschapskoffer "Robust23" Elektrisch

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:00 21 35
Rubix:10169575
EAN:4003773084365
KNIPEX GEREEDSCHAP KOFFER ROBUST 23 ELEKTRO - 00 21 35
Technische samenvatting
Aantal elementen25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX GEREEDSCHAP KOFFER ROBUST 23 ELEKTRO - 00 21 35


Uitgerust met 25 merkgereedschappen, deels VDE-getest volgens DIN EN 60900Max. laadvermogen: 25 kgInhoud: 23 literVoor de zwaarste omstandigheden: Stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendigDocumentenvak; gereedschapsplaten van vuilafstotend dubbelwandig PP-plaatmateriaal met ruimte voor 33 gereedschapszakken en diverse gereedschapsriemenMet in totaal 49 insteekmogelijkhedenBasisbak met aluminium inzetstukkenAfmetingen buitenkant (B x H x D): 470 x 370 x 190 mm; afmetingen binnenkant (B x H x D): 437 x 307 x 172 mmFit-to-fly-koffer, gemaakt van slagvast polypropyleenStof- en waterdichtLuchtdrukcompensatieventielTemperatuurbestendig van - 30 °C tot +80 °COogjes voor hangslotDocumentenvak; gereedschapsplaten van vuilafstotend dubbelwandig PP-plaatmateriaal met gereedschapszakken en gereedschapsriemen Afsluitbare bodembak individueel te verdelen met aluminium scheidingssysteem Ergonomische tweecomponentenhandgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen25
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
704,44 excl. BTW
/ stuk
852,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen