Referenties
Optibelt:12 PL 2921 RB
Rubix:A0945929
Fabrikant:12 PL 2921 RB




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PL 2921-12 RIBS
Geribbelde riem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | pl |
| Lengte | 2921 mm |
| Aantal ribben | 12 |
| Ribbenafstand | 4,7 mm |
| Riemaanduiding | 12 pl 2921 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
