Referenties
Timken:LSM50BX
Rubix:A0219206
Fabrikant:LSM50BX
EAN:0013992029904


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,42 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN LSM 50 BX CYL-SPLIT BEARING EXPANSION
Expansietype gesplitst rollager, ontworpen uitsluitend voor radiale belastingen. De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 98,42 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4630 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,69 excl. BTW
/ stuk
€ 337,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen