SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X38MM
Gevelschroef met punt en Epdm 22 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHRON6,3X38EFA2
Rubix:A0832826
Fabrikant:9098263 38
EAN:4043377222251


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X38MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 73,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm