SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 6,5X175
Gevelschroef met punt en Epdm 22 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHRON6,5X175PFA2-50
Rubix:A0832816
Fabrikant:9098265 175
EAN:4043377222367


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 175 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 6,5X175
SPARTEX RVS A2-50 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 6,5X175
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 183,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
175 mm