ST VEERRING GEWELFD D137A M8
Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37120.080.001
Rubix:08913275
EAN:8715492766342

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : ST VEERRING GEWELFD D137A M8
Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 41,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8 mm