BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811699 (RO=250ST)

GHS Symbool - GHS07 - Schadelijk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811699
Rubix:22572264
Fabrikant:811699
EAN:0662820547136
BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811699 (RO=250ST)

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modelirritation et toxicité
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811699 (RO=250ST)


Het Brady veiligheidslabel op rol met het GHS07-symbool ‘Schadelijk’ maakt een duidelijke communicatie mogelijk van risico’s verbonden aan irriterende en schadelijke stoffen. Het ontwerp is gericht op een snelle leesbaarheid en een eenvoudige integratie op installaties en werkplekken.

Kenmerken:
Deze veiligheidslabels van Brady, bedrukt met het GHS07-symbool ‘Schadelijk’, zijn vervaardigd uit gelamineerd polyester en zijn voorzien van een permanente acrylaatlijm die zorgt voor een betrouwbare hechting op diverse ondergronden. De glanzende afwerking verhoogt de zichtbaarheid van het pictogram, zelfs in omgevingen met veel visuele informatie. Het ruitvormige formaat sluit aan bij de GHS-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen en draagt bij aan een uniforme identificatie binnen werkzones. De levering op rol vereenvoudigt de distributie en beperkt overmatige hantering, wat een efficiënte en consistente plaatsing tijdens markeringswerkzaamheden bevordert.

Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 50 mm × 50 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Kleur: zwart en rood op wit
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Verpakking: afzonderlijke labels op rol
• Aantal per rol: 250 labels

Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: internationale productclassificatie voor veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025

Sterke punten

• Verbetert de identificatie van irriterende en schadelijke stoffen dankzij het duidelijke GHS-pictogram
• Behoudt een stabiele gevarencommunicatie door het gelamineerde polyestermateriaal
• Eenvoudige en duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatlijm
• Verhoogde zichtbaarheid door de glanzende afwerking

Toepassingen

Dit product wordt gebruikt voor gevarencommunicatie en site-identificatie, waar met irriterende en schadelijke stoffen wordt gewerkt. Het is geschikt voor productieomgevingen, onderhoudszones en opslagruimten waar chemische producten aanwezig zijn en een markering volgens het GHS-systeem vereist is. Dit signaleringslabel wordt toegepast in de chemische industrie, de maakindustrie, formulerings- en verwerkingswerkplaatsen en logistieke zones. Het kan ook worden aangebracht op apparatuur, containers en vlakke oppervlakken die bestemd zijn voor permanente veiligheidsaanduiding.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modelirritation et toxicité
€ 382,59 excl. BTW
/ rol
€ 462,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

Breedte