GISS BROEK URBAN WORK PLUS BLAUW MT XL - 886753
GISS BROEK URBAN WORK PLUS BLAUW - 886750
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886753
Rubix:A0054242
EAN:3660338401411



Documenten
Productdetails : GISS BROEK URBAN WORK PLUS BLAUW MT XL - 886753
De GISS URBAN WORK PLUS 2 werkbroek is vervaardigd uit een comfortabele, slijtvaste stretchstof en is daarmee een betrouwbare partner voor professionals die op zoek zijn naar functionele werkkleding die de hele dag aangenaam te dragen is.
Kenmerken:
De URBAN WORK PLUS 2 combineert een stretchkeperstof met een ergonomische pasvorm. De stof, samengesteld uit polyester, katoen en elastaan, biedt een hoge slijtvastheid en garandeert tegelijk maximale bewegingsvrijheid. De contrasterende tailleband met knoopsluiting voegt een moderne toets toe, terwijl het elastische inzetstuk aan de achterzijde zorgt voor extra draagcomfort tijdens beweging. Dit model beschikt over vijf praktische zakken, wat ideaal is voor professionals die hun gereedschap altijd bij de hand willen hebben.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Stof: stretchkeper (63% polyester, 34% katoen, 3% elastaan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Taille: elastisch inzetstuk achteraan, sluiting met knoop
• Aantal zakken: 5 (waaronder 1 duimstokzak)
• Kleur: grijs (met zwarte tailleband)
• Pasvorm: aansluitend
Normen:
• EN ISO 13688 (algemene vereisten inzake beschermende kleding voor professioneel gebruik)
Merkinformatie:
Het merk GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een referentie op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt complete persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij gecertificeerde kwaliteit en betaalbaarheid worden gecombineerd. GISS maakt deel uit van de Rubix groep, de grootste Europese distributeur van industriële producten, met meer dan 650 vestigingen in 22 landen, en zorgt voor nabijheid, advies en technische expertise.
Kenmerken:
De URBAN WORK PLUS 2 combineert een stretchkeperstof met een ergonomische pasvorm. De stof, samengesteld uit polyester, katoen en elastaan, biedt een hoge slijtvastheid en garandeert tegelijk maximale bewegingsvrijheid. De contrasterende tailleband met knoopsluiting voegt een moderne toets toe, terwijl het elastische inzetstuk aan de achterzijde zorgt voor extra draagcomfort tijdens beweging. Dit model beschikt over vijf praktische zakken, wat ideaal is voor professionals die hun gereedschap altijd bij de hand willen hebben.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Stof: stretchkeper (63% polyester, 34% katoen, 3% elastaan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Taille: elastisch inzetstuk achteraan, sluiting met knoop
• Aantal zakken: 5 (waaronder 1 duimstokzak)
• Kleur: grijs (met zwarte tailleband)
• Pasvorm: aansluitend
Normen:
• EN ISO 13688 (algemene vereisten inzake beschermende kleding voor professioneel gebruik)
Merkinformatie:
Het merk GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een referentie op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt complete persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij gecertificeerde kwaliteit en betaalbaarheid worden gecombineerd. GISS maakt deel uit van de Rubix groep, de grootste Europese distributeur van industriële producten, met meer dan 650 vestigingen in 22 landen, en zorgt voor nabijheid, advies en technische expertise.
Sterke punten
• Stretchstof voor superieur comfort en maximale bewegingsvrijheid
• Elastische tailleband achteraan: stevige pasvorm zonder te knellen
• Uitstekende duurzaamheid, geschikt voor intensief gebruik
• Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding voor betrouwbare werkkleding
• Elastische tailleband achteraan: stevige pasvorm zonder te knellen
• Uitstekende duurzaamheid, geschikt voor intensief gebruik
• Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding voor betrouwbare werkkleding
Toepassingen
De URBAN WORK PLUS 2 is ideaal voor professionals in de industrie, logistiek, ambacht, bouw, onderhoud en dienstverlening. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden waarbij een duurzame, comfortabele broek vereist is die maximale mobiliteit garandeert bij veeleisende taken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | polyester / katoen / elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,03 excl. BTW
/ stuk
€ 32,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen