GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 25GR D.KNOOP BLAUW MT XL - 861547

GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 25GR D.KNOOP WIT - 861542

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:861547
Rubix:22851024
EAN:3660338163180
GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 25GR D.KNOOP BLAUW MT XL - 861547
brand logo

Technische samenvatting

Maatxl
Kleurblauw
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 25GR D.KNOOP BLAUW MT XL - 861547


De GISS 25 g/m² PP jas zonder zak is ontworpen om betrouwbare en lichte bescherming te bieden in omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is. Deze jas is gemaakt van non-woven polypropyleen en biedt een ideale oplossing voor kortstondig gebruik of werkzaamheden waarbij geen hoge mechanische weerstand vereist is, met behoud van comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
Deze jas is vervaardigd uit non-woven polypropyleen, bekend om zijn lichtheid en ademend vermogen. Dit product is zonder zak uitgevoerd en is voorzien van een overhemdkraag en latexvrije elastische boorden aan de polsen, wat een optimale pasvorm en extra draagcomfort garandeert. Dankzij de individuele verpakking blijft dit kledingstuk schoon tot het moment van gebruik. De ruime snit vergemakkelijkt de bewegingen en past zich aan verschillende lichaamsvormen aan.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Gewicht: 25 g/m²
• Type: zonder zak
• Kraag: overhemdmodel
• Polsen: latexvrije elastische boorden
• Maat: universeel

Normen:
• Geschikt voor voedselcontact
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie
• Latexvrije elastische polsboorden voor extra comfort
• Individuele verpakking garandeert hygiëne tot gebruik
• Ruime pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid

Toepassingen

Deze jas is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, professionele keukens, laboratoria, ziekenhuisomgevingen en productieomgevingen waar hygiëne essentieel is. Dit product is perfect geschikt voor tijdelijk gebruik, bezoeken aan hygiënegevoelige zones of werkzaamheden waarbij geen verhoogde mechanische bescherming nodig is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maatxl
Kleurblauw
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Categorie1
Materiaalpolypropyleen
Gewicht25 g/m²
€ 0,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Kleur