GISS THERMOSHIRT ZARGUN FIBRE PC RUMKER WIT MT M - 882884

GISS THERMOSHIRT ZARGUN FIBRE PC RUMKER WIT - 882883

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:882884
Rubix:22859891
EAN:3660338363054
GISS THERMOSHIRT ZARGUN FIBRE PC RUMKER WIT MT M - 882884

Technische samenvatting

Kleurwit
Maatm
Hoofdmateriaalzargunvezel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS THERMOSHIRT ZARGUN FIBRE PC RUMKER WIT MT M - 882884


Het GISS Rümker langemouwen thermoshirt is ontworpen om optimale thermische bescherming te bieden in koude omgevingen. Dit comfortabele, duurzame en innovatieve keldingstuk combineert technische prestaties met draagcomfort dankzij de exclusieve Zargun®-vezel.

Kenmerken:
Het Rümker thermoshirt biedt doeltreffende thermische bescherming door het gebruik van Zargun®-vezel met zirkoniumdioxide (ZrO²). Deze technologie weerkaatst infraroodstraling en optimaliseert het thermisch comfort, zelfs bij statische houdingen. De microkanaalstructuur zorgt voor een uitstekende vochtafvoer, waardoor het lichaam droog blijft. De stof voelt zacht aan en is behandeld om bacteriegroei tegen te gaan. Het combineert blijvende mechanische elasticiteit, UV-bescherming en het behoud van een constante lichaamstemperatuur.

Specificaties:
• Type: thermisch shirt met lange mouwen
• Samenstelling van de vezel: Zargun® (polyester en zirkoniumdioxide)
• Eigenschappen: thermoregulerend, vochtregulerend, antibacterieel, UV-beschermend
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Aangenaam, zacht draaggevoel
• Onderhoud: eenvoudig, regelmatig wassen zonder wasverzachter op 40 °C
• Aanbevolen gebruik: direct op de huid dragen
• Sneldrogend

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en bedient vandaag bijna 40.000 klanten in Europa met betrouwbare, toegankelijke en volgens Europese normen gecertificeerde producten.

Sterke punten

• Uitstekende thermische isolatie, zelfs bij statische houdingen, dankzij Zargun®-vezel
• Hoog draagcomfort: zacht gevoel, duurzame elasticiteit en bewegingsvrijheid
• Actieve regulatie van de lichaamstemperatuur en efficiënte vochtafvoer

Toepassingen

Dit thermoshirt is ideaal voor professionals die in koude omstandigheden werken binnen de industrie, logistiek, bouw en onderhoud. Het is ontworpen als thermisch ondergoed voor statische of weinig dynamische activiteiten en is perfect geschikt voor buitenwerk in de winter, gebruik in onverwarmde magazijnen of bij werkzaamheden in koelruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Maatm
Hoofdmateriaalzargunvezel
Materiaalzargun vezels
€ 32,58 excl. BTW
/ stuk
€ 39,42 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 32,58 excl. BTW / stuk
2 t/m 9
€ 30,10 excl. BTW / stuk
10 of meer
€ 28,59 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat