GISS VEILIGHEIDS BRIL G-WHITE BLANK - 848120

GISS VEILIGHEIDS BRIL G-WHITE BLANK - 848120

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:848120
Rubix:22162162
EAN:3660338090981
GISS VEILIGHEIDS BRIL G-WHITE BLANK - 848120
Technische samenvatting
Coating van de glazenanti-kras
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDS BRIL G-WHITE BLANK - 848120


De GISS G-WHITE veiligheidsbril biedt een perfect evenwicht tussen lichtheid, comfort en visuele veiligheid. Deze bril zorgt voor doeltreffende bescherming tegen impact en UV-straling en voldoet aan de behoeften van professionals die actief zijn in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
De G-WHITE onderscheidt zich door het extra omhullende ontwerp dat maximale oogbescherming garandeert tegen projecties en schokken. Het lichte montuur past zich aan alle gezichtsvormen aan en vermindert vermoeidheid bij langdurig dragen. De polycarbonaatlenzen met krasbestendige coating zorgen voor een helder en duurzaam zicht, zelfs onder intensieve omstandigheden. Dankzij het filter dat 99,9% van de UV-stralen blokkeert, is de bril zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten. De antislipneussteun en pootjes zorgen voor een stabiele pasvorm en extra draagcomfort.

Specificaties:
• Lenscoating: krasbestendig
• Lensmateriaal: polycarbonaat
• UV-bescherming: filtert 99,9% van het UV-spectrum
• Beschermingstype: impactbestendig tot 45 m/s
• Ontwerp: extra omhullend en licht
• Gewicht: 25 g
• Antislip neussteun en pootjes

Normen:
Dit product voldoet aan:
• EN 166: algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming
• EN 170: bescherming tegen ultraviolette straling (kleurloze versie)
• EN 172: zonnefilter voor industrieel gebruik (getinte versie)

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt GISS een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofdbescherming tot handbescherming, veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, zodat bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen, waardoor ze voldoen aan de Europese eisen. Het merk van Rubix onderscheidt zich ook door zijn innovatieve oplossingen, zoals comfortabele wegwerpmaskers en veiligheidsbrillen met een kras- en anticondensbehandeling, die bijdragen aan de bescherming en het welzijn van de gebruikers.

Sterke punten

• Betrouwbare bescherming tegen impact
• 99,9% UV-filter voor optimale oogbescherming
• Ultralicht ontwerp voor langdurig draagcomfort
• Krasbestendige polycarbonaatlenzen voor een langere levensduur
• Antislip neussteun en pootjes voor perfecte stabiliteit
• Omhullend design voor een breed gezichtsveld

Toepassingen

Deze veiligheidsbril is geschikt voor een breed scala aan professionele activiteiten waarbij betrouwbare oogbescherming vereist is. Deze bril is bijzonder geschikt voor mechanische werkzaamheden zoals draaien, frezen of slijpen, maar kan ook worden gebruikt in onderhoud, laboratoria en de voedingsverwerkingsindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenanti-kras
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Kleurkleurloos
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,97 excl. BTW
/ stuk
7,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur glazen

Select varianten (2)