GISS VEILIGHEIDSVEST ECO3 ORANJE MAAT L - 855043
GISS VEILIGHEIDSVEST ECO3 GEEL - 855038
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:855043
Rubix:22850422
Fabrikant:855043
EAN:3660338105500

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSVEST ECO3 ORANJE MAAT L - 855043
Het GISS ECO3 “Harnas – Dubbele riem” high-visibility vest is ontworpen om optimale bescherming te bieden aan professionals die werken in risicovolle omgevingen. Dankzij de strategisch geplaatste retroreflecterende banden wordt de gebruiker zowel overdag als ’s nachts duidelijk zichtbaar, zelfs bij weinig licht of in druk verkeer.
Kenmerken:
Dit vest is vervaardigd uit hoogwaardig fluorescerend polyestermesh dat zowel ademend als duurzaam is. De retroreflecterende schouderbanden en dubbele taillebanden van klasse 2 zorgen voor uitstekende zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden. De horizontaal verstelbare klittenbandsluiting maakt snel aan- en uittrekken mogelijk en garandeert een persoonlijke pasvorm. Dankzij het lichte en ergonomische ontwerp kan dit vest comfortabel over verschillende soorten werkkleding worden gedragen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Samenstelling: 100% polyester
• Harnasvormige retroreflecterende banden: schouderbanden en dubbele horizontale reflectiebanden
• Zichtbaarheidsklasse: 2
• Sluiting: horizontaal verstelbare klittenbandsluiting
Normen:
• Voldoet aan de Europese richtlijn 89/686, inzake ergonomie, veiligheid, comfort, ventilatie en flexibiliteit.
• EN 340: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 471 + A1 (klasse 2,2): high-visibility signalisatiekleding voor professioneel gebruik – testmethoden en eisen
• EN ISO 20471 + A1 (klasse 2): specificatie voor high-visibility kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel waarborgt
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Dit vest is vervaardigd uit hoogwaardig fluorescerend polyestermesh dat zowel ademend als duurzaam is. De retroreflecterende schouderbanden en dubbele taillebanden van klasse 2 zorgen voor uitstekende zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden. De horizontaal verstelbare klittenbandsluiting maakt snel aan- en uittrekken mogelijk en garandeert een persoonlijke pasvorm. Dankzij het lichte en ergonomische ontwerp kan dit vest comfortabel over verschillende soorten werkkleding worden gedragen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Samenstelling: 100% polyester
• Harnasvormige retroreflecterende banden: schouderbanden en dubbele horizontale reflectiebanden
• Zichtbaarheidsklasse: 2
• Sluiting: horizontaal verstelbare klittenbandsluiting
Normen:
• Voldoet aan de Europese richtlijn 89/686, inzake ergonomie, veiligheid, comfort, ventilatie en flexibiliteit.
• EN 340: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 471 + A1 (klasse 2,2): high-visibility signalisatiekleding voor professioneel gebruik – testmethoden en eisen
• EN ISO 20471 + A1 (klasse 2): specificatie voor high-visibility kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel waarborgt
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Verhoogde zichtbaarheid voor extra veiligheid
• Harnasvormige retroreflecterende banden en dubbele horizontale reflectiebanden klasse 2
• Licht en ademend ontwerp voor langdurig draagcomfort
• Persoonlijke pasvorm dankzij klittenbandsluiting
• Harnasvormige retroreflecterende banden en dubbele horizontale reflectiebanden klasse 2
• Licht en ademend ontwerp voor langdurig draagcomfort
• Persoonlijke pasvorm dankzij klittenbandsluiting
Toepassingen
Dit vest is ideaal voor professionals die werken in omgevingen met intens verkeer, op bouwplaatsen, bij onderhoudswerkzaamheden of in elke situatie waar zichtbaarheid van cruciaal belang is. Het is bijzonder geschikt voor de bouw, transport, logistiek, openbare diensten en alle buitentoepassingen waar maximale visuele veiligheid vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
