Referenties
Milwaukee:4932478662
Rubix:A0878980
EAN:4058546348557

Productdetails : MILWAUKEE BANKHAMER FIBERGLAS 300G 4932478662
Bankhamer Fiberglas 300g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 290 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | versterkte glasvezelsteel met rubberen greep/coating |
| Materiaal | versterkt glasvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
