• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 3,15A TRAAG

    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 3,15A TRAAG

    Glaszekering Traag

    Zie technische informatie
    Referenties
    SIBA Fuses:1001414
    Rubix:32011356
    brand logo

    Productdetails : SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 3,15A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 0,46 excl. BTW
    / stuk
    € 0,55 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS 3NA3836 DIN00 160A 500VAC MESPATROONSIEMENS ZEKERING 5SA221 DIAZED FUSE LINK 500VSIEMENS ZEKERING SNEL 10A/T D01 11X36MME14 D01-10AABB OT80F3 LASTSCH3P 80ASIEMENS OVERSPANNINGSBEGRENZER 3RT2916-1DG00MOTORBEV.SCH. GV2ME21SIBA GLASZEKERING 2A/F 5X25MM 250V 0171525.2SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,16A TRAAGOMRON RELAIS G9SE-221-T05 DC24SIEMENS MOTORBEV.3RV1011-0KA10 (0,9-1,25A)SIEMENS AARDLEKSCHAKELAAR 5SV3342-6 AUTOMAAT 25A 3+NSIBA MESPATROON 80A DIN00 ULTRA S 2020920.80LEGRAND TRAFO 1/2 F 500V/24DC 240 WATTSICK SAFETY CONTROL MAINMODULE UE410-MU3T5SIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25A
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap