• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 8A TRAAG

    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 8A TRAAG

    Glaszekering Traag

    Zie technische informatie
    Referenties
    SIBA Fuses:1001418
    Rubix:32011360
    brand logo

    Productdetails : SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 8A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 0,46 excl. BTW
    / stuk
    € 0,55 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3RV2011-1KA15 (9-12.5A)SIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25ASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,5A TRAAGSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,250A TRAAGSIEMENS ZEKERING 10X38MM 4A 500VSIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1316 16ALEGRAND ZEKERING CILINDRISCH 010210LEGRAND ZEKERING 500V 4A 10X38MMSIEMENS ZEKERING 5SA211 PATROON E16/T2 500V TRABB INSTALLATIEAUTOMAAT S200 S 201 B10 2CDS251001R0105LEGRAND 010250 SMELTPATROON CILINDRISCH 5A 5X20 MM GGHAGER LNH2315M NH2 KTFM 315A 500V MESPATROON + M.MELDERSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 6,3 A TRAAGMOTORBEV.SCH. GV2ME204SIEMENS MESPATROON 3NA3144 DIN1 250A 500V GG
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap