Referenties
Gedore:2087 A
Rubix:10017971
Fabrikant:1834398
EAN:4010886861301

Productdetails : GEDORE SCHUIFGREEP 2087 A
Beveiliging tegen onopzettelijk losgaan. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd. Eenvoudig ver- en ontgrendelen door verdraaien van de greep. Een onopzettelijk losgaan tijdens het werk wordt door de asymmetrische positionering van de lospunt voorkomen. Vooral geschikt voor werkzaamheden in gevoelige zones waar "niet verliezen" belangrijk is. Voorbeelden: vliegtuigaandrijvingen, werkzaamheden in diepe motorframes. DBGM (beschermd product).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 115 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
